Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Pandella 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 15 W 1500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Pandella 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 15 W 1500 lm
EGLO Pandella 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 15 W 1500 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92668639
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99297
EAN/GTIN:
     9002759992972
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1020 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Lichtleistung
1500 lm
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.