Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PRO-READER CFexpress Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PRO-READER CFexpress Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
SanDisk PRO-READER CFexpress Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
SanDisk PRO-READER CFexpress Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
SanDisk PRO-READER CFexpress Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92672208
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPR1F8-0000-GBAND
EAN/GTIN:
     718037891873
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CFexpress
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Kompatible Betriebssysteme
macOS 10.13+ Windows 10+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
115 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.