Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11AMW Computer-Gehäuse Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li O11AMW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11AMW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11AMW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11AMW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11AMW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Lian Li O11AMW Computer-Gehäuse Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92685211
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11AMW
EAN/GTIN:
     4718466010698
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Material
Aluminium, Gehärtetes Glas
Seitenfenster
Ja
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
362 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
384 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280 mm
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Platzierung der Stromversorgung
Seite
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.