Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Movie Dolores Plüschtier, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Movie Dolores Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Movie Dolores Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Movie Dolores Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Movie Dolores Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Movie Dolores Plüschtier, 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92698372
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6062167
EAN/GTIN:
     778988383599
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Paw Patrol Der Kinofim bietet nicht nur spannende Abenteuer, wenn Adventure City vor Bürgermeister Besserwissers Chaos gerettet werden muss, sondern auch neue Hundecharaktere. Mit Dolores stößt ein weißes Pudelmädchen zur mutigen Hundestaffel und unterstützt das Team mit ihren Fähigkeiten. Dolores ist, wie alle Plüschtiere des Traditionsherstellers Gund, aus hochwertigem Plüsch in bester Verarbeitung gefertigt, so dass sie auch im realen Leben die wildesten Abenteuer übersteht und zur langjährigen Begleiterin wird. Mit ihren ausdrucksstarken Augen wirkt sie beinahe lebendig und lässt somit im Kinderzimmer auch die Filmszenen immer wieder aufs Neue lebendig werden. Natürlich beflügelt sie auch die Fantasie ihrer Fans, so dass Fortsetzungsgeschichten entstehen, die ebenfalls filmreif wären. Damit Dolores trotz vieler Abenteuer auch als weißer Pudel erkennbar bleibt, kann sie mit der Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden.

Inhalt: 1 Plüschtier ca. 15 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Weiß
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.9 mm
Höhe des Versandkartons
169.9 mm
Volumen Hauptkarton
336000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114.3 mm
Verpackungstiefe
107.95 mm
Verpackungshöhe
171.45 mm
Paketgewicht
81.647 g
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.