Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin 3182550717137 Katzen-Trockenfutter 2 kg Adult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin 3182550717137 Katzen-Trockenfutter 2 kg Adult
Royal Canin 3182550717137 Katzen-Trockenfutter 2 kg Adult
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92706162
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550717137
EAN/GTIN:
     3182550717137
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Gewicht
2000 g
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin D3
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
33 %
Fettgehalt
16 %
Rohfasern
3.1 %
Rohasche
7.2 %
Vitamin A-Gehalt
14500 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
800 IU/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 37,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 36,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.