Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Kitten Katzen-Trockenfutter 400 g Geflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Kitten Katzen-Trockenfutter 400 g Geflügel
Royal Canin Kitten Katzen-Trockenfutter 400 g Geflügel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92706167
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550702379
EAN/GTIN:
     3182550702379
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Kitten
Geschmack Tiernahrung
Geflügel
Gewicht
400 g
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
36 %
Fettgehalt
18 %
Rohfasern
2.3 %
Rohasche
7.7 %
Vitamin A-Gehalt
21500 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
800 IU/kg
Vitamin E-Gehalt
600 mg/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.