Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Persian Katzen-Trockenfutter 2 kg Adult Geflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Persian Katzen-Trockenfutter 2 kg Adult Geflügel
Royal Canin Persian Katzen-Trockenfutter 2 kg Adult Geflügel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92706176
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550702614
EAN/GTIN:
     3182550702614
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Geschmack Tiernahrung
Geflügel
Gewicht
2000 g
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin D3
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
30 %
Fettgehalt
22 %
Rohfasern
4.7 %
Rohasche
7.4 %
Vitamin A-Gehalt
31000 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
800 IU/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 45,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 45,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.