Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Regular Fit 32 Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Mais, Geflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Regular Fit 32 Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Mais, Geflügel
Royal Canin Regular Fit 32 Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Mais, Geflügel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92707444
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550702157
EAN/GTIN:
     3182550702157
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Geschmack Tiernahrung
Mais, Geflügel
Gewicht
400 g
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin D3
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
32 %
Fettgehalt
15 %
Rohfasern
4.6 %
Rohasche
7.2 %
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.