Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S100F9 Schwarz Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S100F9 Schwarz Einzelbilderrahmen
Deknudt S100F9 Schwarz Einzelbilderrahmen
Deknudt S100F9 Schwarz Einzelbilderrahmen
Deknudt S100F9 Schwarz Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92755324
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S100F9_13,0X18,0
EAN/GTIN:
     5412065226243
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Material
Karton, Glas, Harz
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einzelbilderrahmen
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Oval
Ausrichtung
Porträt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.