Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI oder Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10 Gbit/s USB Hub - USB Typ-C Mini Dock - 30cm Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92756855
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT31CMDPHPD
EAN/GTIN:
     0065030892025
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C Multiport Adapter | HDMI & Mini DisplayPort Video | 100W PD Pass-Through | 4-Port USB HubDieser USB-C Multiport Adapter mit DP 1.4 Alt-Modus unterstützt 4K 60 Hz HDMI® und Mini-DisplayPort, verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™ Laptops und Tablets in eine Workstation - egal, wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter bietet einen 4K HDMI- oder mDP-Videoausgang, drei USB 3.2 Typ A Anschlüsse (10 Gbit/s) der zweiten Generation, einen BC 1.2 Ladeanschluss sowie einen USB Typ C Anschluss (10 Gbit/s), alle über eine Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt™ 3 Anschluss Ihres Laptops. Außerdem bietet er erweiterte Lademöglichkeiten über USB Power Delivery 3.0 und ein extra langes 30 cm Hostkabel für mehr Reichweite und mehr Flexibilität beim Einrichten.Maximale AuflösungDie tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K 60 Hz HDMI-Monitor (4096 x 2160p), um eine leistungsstarke Workstation zu erhalten. Kann mit einem mDP auf DP Videoadapter verwendet werden, um Ihren DP-Monitor anzuschließen; kann auch an einen ultrabreiten Monitor angeschlossen werden.DP Alt Mode ErforderlichMaximale AuflösungDP 1.2 Alternate ModeBis zu 4K 30HzDP 1.4 Alternate ModeBis zu 4K 60HzVerbinden Sie Ihre GeräteDer USB-C auf USB 3.1 Hub der zweiten Generation bietet Ihnen einen USB-C Anschluss und drei USB-A Anschlüsse zum Verbinden älterer USB-Geräte.Laden Sie Ihren Laptop und Ihre PeripheriegeräteDer USB Typ-C Multiport Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C Netzteil verbunden sind. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C Netzteil zu Bus-Spannungsversorgung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.Das DKT31CMDPHPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
46.8 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
84.3 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
473 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0b
Anzahl Mini DisplayPorts
1
DisplayPorts-Version
1.4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
153 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Chipsatz
Realtek - RTD2142S, VIA Labs - VL103, VIA Labs - VL822, VIA Labs - VL160, Terminus - FE8.1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.