Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana PM 100 Pulsoximeter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana PM 100 Pulsoximeter Schwarz
Medisana PM 100 Pulsoximeter Schwarz
Medisana PM 100 Pulsoximeter Schwarz
Medisana PM 100 Pulsoximeter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92757063
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     79454
EAN/GTIN:
     4015588794544
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
3 V
Technische Details
Messbereich Sauerstoffsättigung
70 - 100 %
Messbereich Pulsfrequenz
30 - 250 BPM
Präzision
2 %
Display
OLED
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
32 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 93 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.