Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM 705 Kontakt-Thermometer Grün, Weiß Oral, Rechteckig, Unterarm Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana TM 705 Kontakt-Thermometer Grün, Weiß Oral, Rechteckig, Unterarm Tasten
Medisana TM 705 Kontakt-Thermometer Grün, Weiß Oral, Rechteckig, Unterarm Tasten
Medisana TM 705 Kontakt-Thermometer Grün, Weiß Oral, Rechteckig, Unterarm Tasten
Medisana TM 705 Kontakt-Thermometer Grün, Weiß Oral, Rechteckig, Unterarm Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92757067
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     77042
EAN/GTIN:
     4015588770425
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Das Thermometer TM 705 ermöglicht eine präzise Messung der Körpertemperatur auf orale, axillare oder rektale Art. Dabei sorgt der integrierte Fieberindikator für die Einordnung der Messwerte und der akustische Fieberalarm warnt den Nutzer bei erhöhter Temperatur. Die Messergebnisse erscheinen nach der Messung innerhalb von zehn Sekunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
13 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AG3/LR41/SR41
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
200 h
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltungszeit
600 s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt-Thermometer
Produktfarbe
Grün, Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Oral, Rechteckig, Unterarm
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C,°F
Messmodi
Körpertemperatur
Temperaturmessbereich
32 - 42.9 °C
Genauigkeit
0.1 °C
Speicher für letzten Messwert
Ja
Display
LCD
Alarm
Ja
Wasserfest
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.