Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 67915 Kleidung für Hunde & Katzen M Polyester Hund Mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 67915 Kleidung für Hunde & Katzen M Polyester Hund Mantel
TRIXIE 67915 Kleidung für Hunde & Katzen M Polyester Hund Mantel
TRIXIE 67915 Kleidung für Hunde & Katzen M Polyester Hund Mantel
TRIXIE 67915 Kleidung für Hunde & Katzen M Polyester Hund Mantel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92760311
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     67915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hundebekleidung
Hundejacke
Hundeparka
Hundepullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Mantel
Größe
M
Hauptgewebe
Polyester
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.