Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 680310 Kleidung für Hunde & Katzen XS Nylon Hund Mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 680310 Kleidung für Hunde & Katzen XS Nylon Hund Mantel
TRIXIE 680310 Kleidung für Hunde & Katzen XS Nylon Hund Mantel
TRIXIE 680310 Kleidung für Hunde & Katzen XS Nylon Hund Mantel
TRIXIE 680310 Kleidung für Hunde & Katzen XS Nylon Hund Mantel
TRIXIE 680310 Kleidung für Hunde & Katzen XS Nylon Hund Mantel
TRIXIE 680310 Kleidung für Hunde & Katzen XS Nylon Hund Mantel
TRIXIE 680310 Kleidung für Hunde & Katzen XS Nylon Hund Mantel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92760456
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     680310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hundebekleidung
Hundejacke
Hundeparka
Hundepullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Mantel
Größe
XS
Hauptgewebe
Nylon
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.