Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 67945 Kleidung für Hunde & Katzen M Polyester Hund Mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 67945 Kleidung für Hunde & Katzen M Polyester Hund Mantel
TRIXIE 67945 Kleidung für Hunde & Katzen M Polyester Hund Mantel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92760897
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     67945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hundebekleidung
Hundejacke
Hundeparka
Hundepullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Mantel
Größe
M
Hauptgewebe
Polyester
Wasserfest
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.