Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
PAW Patrol Der Kinofilm - Signature Puzzle mit 48 Teilen (Artikel ist sortiert - Zufallsauswahl)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92782119
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6062722
EAN/GTIN:
     778988413685
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Das Signature Puzzle zu PAW Patrol: Der Kinofilm. 1 Puzzle mit 48 Teilen und einem tollen Filmmotiv von einem der beliebtesten Hunde mit seinem Fahrzeug: Chase, Rubble, Zoomer oder Skye (Zufallsauswahl) starten ins große Puzzle-Abenteuer. Das Signature Puzzle ist ein tolles Geschenk für alle PAW Patrol Fans ab 4 Jahren. Da werden die tollsten Filmszenen mit den Helfern auf vier Pfoten nochmals lebendig. Der Artikel ist sortiert, das heißt: Sie erhalten zufällig 1 von 4 Puzzlemotiven (Chase, Rubble, Zoomer oder Skye).

Inhalt: 48 Puzzleteile
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
48 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
279.4 mm
Tiefe
381 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.9 mm
Höhe des Versandkartons
210.1 mm
Volumen Hauptkarton
469000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
226.796 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.