Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17555 Computerkühlsystemteil/-zubehör Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17555 Computerkühlsystemteil/-zubehör Temperatursensor
Alphacool 17555 Computerkühlsystemteil/-zubehör Temperatursensor
Alphacool 17555 Computerkühlsystemteil/-zubehör Temperatursensor
Alphacool 17555 Computerkühlsystemteil/-zubehör Temperatursensor
Alphacool 17555 Computerkühlsystemteil/-zubehör Temperatursensor
Alphacool 17555 Computerkühlsystemteil/-zubehör Temperatursensor
Alphacool 17555 Computerkühlsystemteil/-zubehör Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92816412
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17555
EAN/GTIN:
     4250197175555
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Temperatursensor
Material
Acetal
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Maximale Betriebstemperatur
125 °C
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Stromkabellänge
0.4 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
45 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
29 g
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.