Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näve Objektlicht Kid Ballon Deckenbeleuchtung Blau, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näve Objektlicht Kid Ballon Deckenbeleuchtung Blau, Mehrfarbig
Näve Objektlicht Kid Ballon Deckenbeleuchtung Blau, Mehrfarbig
Näve Objektlicht Kid Ballon Deckenbeleuchtung Blau, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92826754
Hersteller:
     Näve
Herst.-Nr.:
     4117001
EAN/GTIN:
     4003222877838
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Japanballon „Kid Ballon“ d: 40cm Raumfahrt d: 40cm excl. Leuchtmittel excl. Pendel Material: Papier, Metall Farbe: hellblau mit Motiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Papier
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, kinderleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.