| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-92826759 Herst.-Nr.: 4120606 EAN/GTIN: 4003222877869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Japanballon „Kid Ballon“ d: 40cm Einhorn d: 40cm excl. Leuchtmittel excl. Pendel Material: Papier, Metall Farbe: bunt mit Motiv Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Kinderzimmer | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Oberfläche | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall, Papier | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 400 mm | Energie | Energiequelle | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |