Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 5 505 Power 28 Pinzette Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 5 505 Power 28 Pinzette Violett, Weiß
Braun Silk-épil 5 505 Power 28 Pinzette Violett, Weiß
Braun Silk-épil 5 505 Power 28 Pinzette Violett, Weiß
Braun Silk-épil 5 505 Power 28 Pinzette Violett, Weiß
Braun Silk-épil 5 505 Power 28 Pinzette Violett, Weiß
Braun Silk-épil 5 505 Power 28 Pinzette Violett, Weiß
Braun Silk-épil 5 505 Power 28 Pinzette Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92840710
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81746860
EAN/GTIN:
     4210201388661
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
297 g
Merkmale
Produktfarbe
Violett, Weiß
Anzahl der Pinzetten
28 Pinzette
Pinzetten-Technologie
MicroGrip
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Kabellänge
1.23 m
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Logistikdaten
Versandkartonshöhe
210 mm
Versandkartonslänge
406 mm
Versandkartonsbreite
188 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2827.59 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
430.23 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.