Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015112 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92876826
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015112/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
86 kg/km
Kabelgewicht
245 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
180 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.502,556*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 2,50426* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.635,726*
€ 1.946,51394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.614,234*
€ 1.920,93846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.543,764*
€ 1.837,07916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.520,064*
€ 1.808,87616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.502,556*
€ 1.788,04164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.