Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY 3x0,25 0034403/100
UNITRONIC LiYCY 3x0,25 0034403/100
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92877391
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034403/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Kupferindex
21 kg/km
Kabelgewicht
37 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
28.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
70.5 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6981* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,18*
€ 107,3142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,33*
€ 106,3027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,33*
€ 102,7327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,75*
€ 98,4725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,81*
€ 83,0739
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,98*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.