Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS69051 Kabeladapter Toslink 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS69051 Kabeladapter Toslink 3.5mm Schwarz
shiverpeaks BS69051 Kabeladapter Toslink 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92895001
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS69051
EAN/GTIN:
     4017538985606
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Adapter Toslink
Toslink Adapter
abs winkel
shiverpeaks®-BASIC-S--Winkel-Adapter, Toslink-Buchse auf 3,5mm Opti-Stecker, gold tip · Anschlüsse: Winkel-Stecker, Toslink-Kupplung - 3,5mm Opti-Stecker · Stecker: vergossen · Stecker Material: ABS · Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Toslink
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.