Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Info-Tower Single L - HD 2,49 m (98 Zoll) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Info-Tower Single L - HD 2,49 m (98 Zoll) Schwarz, Grau
Hagor Info-Tower Single L - HD 2,49 m (98 Zoll) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92929268
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2330
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Montage
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Maximale Bildschirmgröße
98 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
85 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
450 - 1600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,98*
€ 1.222,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,65*
€ 1.216,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,90*
€ 1.182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,26*
€ 1.154,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,45*
€ 1.109,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.