Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HA BDH Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HA BDH Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Hagor HA BDH Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92999449
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Beamer-Deckenhalterung
Weitere Informationen:
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
490 - 750 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 45 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.