Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz
Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz
Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz
Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz
Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz
Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz
Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz
Smeg KLF05BLEU Wasserkocher 0,8 l 1400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93001454
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     KLF05BLEU
EAN/GTIN:
     8017709302184
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
1400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Technische Details
Palettenhöhe netto
2000 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709302184
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
257 mm
Paketgewicht
1700 g
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, smeg wasserkocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
311970
ab € 15,67*
Zubehör
Bosch
4242001235159
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
00311968
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.