Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Princess 01.246030.01.001 Filterkaffeemaschine Kompakt 8
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93002375
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.246030.01.001
EAN/GTIN:
     8713016106469
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Diese stilvolle und kompakte Filterkaffeemaschine ist dank des Glasbehälters mit einem Fassungsvermögen von 0,75 Litern für die Zubereitung von 8 Tassen Kaffee geeignet. Das praktische Gerät ist mit einem Anti-Tropf-System, Warmhaltefunktion, automatischer Abschaltung nach 40 Minuten und einem Dauerfilter ausgestattet. Darüber hinaus ist diese Kaffeemaschine auch für den Campingeinsatz geeignet.

Mehrere Tassen Kaffee in einem Durchgang zubereiten
Mit der Princess Filterkaffeemaschine Compact 8 können Sie dank des 0,75 Liter fassenden Glasbehälters problemlos bis zu 8 Tassen Kaffee auf einmal zubereiten. Besonders praktisch für den Start in den Tag, wenn Sie zu Hause arbeiten oder lernen. Außerdem können Sie mit dieser Kaffeemaschine auch größere Familien oder Gruppen auf einen Schlag mit einer schönen Tasse Kaffee versorgen. Auf diese Weise können Sie gemeinsam einen köstlichen Kaffeemoment genießen.

Mehrere nützliche Funktionen
Mit der Warmhaltefunktion sorgen Sie dafür, dass der Kaffee schön warm bleibt und Sie immer zum gewünschten Zeitpunkt eine schöne heiße Tasse Kaffee genießen können. Sobald der Kaffee fertig ist, schaltet sich die Kaffeemaschine nach 40 Minuten automatisch ab. So sparen Sie Energie und müssen sich nie Gedanken machen, ob Sie die Kaffeemaschine ausgeschaltet haben, wenn Sie das Haus verlassen. Der praktische Dauerfilter ist eine langlebige Alternative zum Einsatz von Papierfiltern.

Für das Camping geeignet
Diese Kaffeemaschine mit einer Leistung von 600 Watt ist ideal für das Camping geeignet. Die Wasserstandsanzeige zeigt Ihnen genau an, wann Sie den Wassertank nachfüllen müssen. Dank ihrer kompakten Größe findet diese praktische Princess Kaffeemaschine immer irgendwo ein Plätzchen.

Einfache Reinigung
Sie müssen sich keine Gedanken über die Reinigung dieser Kaffeemaschine machen. Der Glasbehälter und der Dauerfilter sind spülmaschinenfest und auch mit Seife und Spülbürste leicht zu reinigen. Das Kunststoffgehäuse mit Edelstahlakzenten sieht nicht nur in jeder Küche gut aus, sondern lässt sich auch leicht mit einem feuchten Tuch abwischen.

Das ist im Lieferumfang enthalten:
Princess Filterkaffeemaschine Compact 8, Dauerfilter, Filterhalter, Glasbehälter & Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1230 g
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1469 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.75 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
40 min
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Trockengehschutz
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.75 m
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
448 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016106476
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 8 tassen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.246031.01.001
ab € 25,30*
Ähnlich
Princess
01.249413.01.001
ab € 90,56*
Ähnlich
Princess
01.249408.01.001
ab € 89,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.