Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ EY501D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93003009
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     EY501D15
EAN/GTIN:
     3045380020771
Die vielseitige 2-in-1-Lösung: Heißluftfritteuse und Grill in einem Gerät
Entdecken Sie die 2-in-1-Lösung, für eine gesunde Heißluftfritteuse und Grill in nur einem Gerät! Mehr als nur eine Heißluftfritteuse: die exklusive Dual-Technologie bietet darüber hinaus eine Grillplatte aus gegossenem Aluminium für zarte, saftige Fleisch- oder Gemüsegerichte, die perfekt auf den Punkt gegrillt werden inklusive Grillstreifen. Bequem in der Wohnung grillen, ganz ohne Rauchentwicklung und lästigen Geruch. Selbstverständlich verspricht die klassische Frittierfunktion mit Heißluft knusprige, goldbraune Ergebnisse ohne Vorheizen für all ihre frittierten Lieblingsspeisen mit wenig oder ganz ohne Öl. Die ideale Alternative zu einem klassischen Backofen, für schnellere Ergebnisse und geringeren Energieverbrauch! Mit den einstellbaren Temperaturen und einem praktischem Timer gelingen Ihnen perfekte Ergebnisse ganz einfach im Handumdrehen. Und mit einem XL-Fassungsvermögen sorgt Easy Fry & Grill für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Worauf warten Sie noch?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
361 mm
Höhe
324 mm
Gewicht
5500 g
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
398 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
6900 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.2 l
Bratfunktion
Ja
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Lieferumfang
Grillplatte
Ja
Energie
Leistung
1550 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.