Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS15-15002 TV-Signalverstärker 47 - 782 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS15-15002 TV-Signalverstärker 47 - 782 MHz
shiverpeaks BS15-15002 TV-Signalverstärker 47 - 782 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93004747
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS15-15002
EAN/GTIN:
     4017538092816
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Signalverstärker
hiverpeaks®-BASIC-S--Antennenverstärker, dual, 20 dB, IEC Antennenverstärker für den Innenbereich, 2 x 20 dB Mit dem Antennenverstärker lassen sich bestehende DVB-C oder DVB-T Antennensignale verstärken und auf bis zu zwei Geräten verteilen. · Anschlüsse Eingang: IEC Buchse · Anschlüsse Ausgang: 2 x IEC Stecker · Impedanz: 75 Ohm · Stromanschluss: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) · Eingebautes Netzteil: 230 V~ / 50 Hz / 2,7 W · Schutzklasse: II · Frequenzbereich: 47 - 782 MHz · Verstärkung: 2 x 20 dB · Regelbar: 5 dB bis 20 dB · Rauschmaß: = 4 dB · Ausgangspegel: (max.): 98 dBµV · Rückflussdämpfung Eingang: = 5 dB · Rückflussdämpfung Ausgang: = 8 dB · Produktmaße (L x B x H): 95 x 56 x 71 mm · Produktgewicht: 112 g · Farbe: weiß Lieferumfang: · Antennenverstärker · Antennenkabel 1,5m (IEC-Stecker auf IEC-Buchse) · Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
112 g
Technische Details
Rauschmaß
4 dB
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
II
Frequenzbereich
47 - 782 MHz
Kabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
IEC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.7 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: antennenverstärker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.