Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD Hängende Außenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD Hängende Außenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED E
OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD Hängende Außenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93004954
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     705000022000
EAN/GTIN:
     6941497734709
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
4 kV
Einschaltstrom
8.1 A
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
1320 g
Design
Typ
Hängende Außenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
407 mm
Paketgewicht
1581 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Strahlungswinkel
145 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Einschaltzeit
328 ms
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
543098021900
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.