Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 19" Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt, ohne Schalter, 2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 19" Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt, ohne Schalter, 2m, schwarz
InLine 19" Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt, ohne Schalter, 2m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93006047
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16415I
EAN/GTIN:
     4043718296965
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen zum Einbau in den 19" Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom
3680 W
Kerngröße
1.5 mm²
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1.5mm²
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ F (Schuko)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
482.6 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Zertifikate
Zertifizierung
No
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.