Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 19782 1/4" Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 19782 1/4" Stahl Schwarz
König & Meyer 19782 1/4" Stahl Schwarz
König & Meyer 19782 1/4" Stahl Schwarz
König & Meyer 19782 1/4" Stahl Schwarz
König & Meyer 19782 1/4" Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93039153
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     19782-100-55
EAN/GTIN:
     4016842116775
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Praktisches Kamera-Tischstativ für die Aufnahme von Kompaktkameras, Action-Kameras, Web-Cams, Mini-Beamer und mobile Recorder mit einem 1/4“-Anschlussgewinde. Durch das Kugelgelenk kann das montierte Equipment um 360° gedreht und in jeder beliebigen Position fixiert werden. Die Höhe kann von 280 mm bis 488 mm über zwei Spannhebel frei eingestellt werden. Die Neigung ist stufenlos bis 90° einstellbar und die Tragfähigkeit ist für Geräte mit einem Gewicht von 1 kg ausgelegt. Für den Transport wird das Stativ kompakt und platzsparend zusammengelegt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anwendbarkeit
Universal
Beindurchmesser
250 mm
Merkmale
Material
Stahl
Zubehör
1/4 "
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Drehwinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
510 g
Zusammengeklappte Breite
62 mm
Länge, zugeklappt
279 mm
Höhe (min)
280 mm
Höhe (max)
488 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
530 g
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.