Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93127756
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25314
EAN/GTIN:
     4260677953740
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
„Einfach“ Hubschrauber fliegen – diese Aussage gilt bei diesem Flybarless-Modell ganz besonders. Mit einem Rotordurchmesser von 320mm wird der AFX180 Single-Rotor von einem 3D / 6G Gyro gesteuert und verfügt zudem über einen automatischen "Höhe halten"-Modus (Att. Hold). Obendrein ist bei diesem tollen Einsteiger-Heli eine Autostartfunktion verbaut, die das Modell auf Knopfdruck abheben und in sicherer Höhe eigenständig schweben lässt. Der Pilot kann sich somit entspannt auf die wesentlichen Steuerfunktion konzentrieren – und braucht sich um das Gas und das Heck nicht mehr zu kümmern. Während das 6G-System also hinten sauber ausbalanciert, müssen selbst nur noch die Funktionen Nick (vor/zurück) und Roll (rechts/links) gesteuert werden. Im 6G-Modus ist zudem der maximale Ausschlag der Servos begrenzt, wodurch das System ähnlich einem Koaxial Hubschrauber agiert. Wenn der Knüppel am Sender in der Mittelstellung ist, stabilisiert sich das Modell automatisch wieder um die Neutralachse. Für schnellere Flüge oder bei leichtem Wind steht noch eine Dual Rate Funktion zur Verfügung, die mehr Servoweg frei gibt. Dadurch wird das Modell agiler und flotter. Insgesamt aus robustem Material hergestellt und mit einem großen LiPo Akku 2S 7,4V, 700mAh ausgestattet, sind lange Flugzeiten von bis zu 15 Minuten möglich. Innerhalb von 70-90 Minuten per USB-Kabel schnell wieder aufgeladen, kann mit dem AFX180 Single-Rotor Helikopter erneut abgehoben und die Höhenluft in vollen Zügen genossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Helikopter
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Flugzeit
15 min
Stabilisierungssystem
Flybarless (FBL) Rotorkopf
Anzahl an Servos
2
Anzahl der Rotoren
2 Rotoren
Rotorkonfiguration
Koaxialrotoren
Anzahl der Hauptrotorblätter
2
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Ladezeit
1.5 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Rotorendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
131 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.