Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICI Affe Hobson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICI Affe Hobson
NICI Affe Hobson
NICI Affe Hobson
NICI Affe Hobson
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93141660
Hersteller:
     NICI
Herst.-Nr.:
     46941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
nici schlüsselanhänger
schlüssel anhänger
Die GLUBSCHIS - das Original nur von NICI. Der GLUBSCHIS Affe Hobson ist gerne immer überall mit von der Partie! Der aufgeweckte Affe mit dem hellen Bauch und dem lustigen Kordelschwanz ist ein super Schlüsselanhänger! Copyright 2021 Carletto, licensed by NICI GmbH'
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsselring
Produktfarbe
Beige, Braun
Material
Faser, Metall, Plüsch, Polyester
Form
Abbildung
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Stückzahl
Einteilig
Details Zielpublikum
Kinder, Frühe Kindheit
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.