Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerWave Select+ Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker PowerWave Select+ Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Anker PowerWave Select+ Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Anker PowerWave Select+ Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Anker PowerWave Select+ Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93244448
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2566G11
EAN/GTIN:
     194644075293
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation anker
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
18 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
7.2 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, induktive ladestation 7.5 w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.