Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird KB-MCH-04 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird KB-MCH-04 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Gembird KB-MCH-04 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93288373
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KB-MCH-04
EAN/GTIN:
     8716309117654
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Keyboard
Tastatur
gembird tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430 x 132 x 23 mm
Tastaturgewicht
400 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
50 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
USB-Hub
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.