Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX D31855 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX D31855 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31855 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31855 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31855 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93291316
Hersteller:
     Base XX
Herst.-Nr.:
     D31855
EAN/GTIN:
     7640186418003
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Mit diesem BASE XX Toploader-Modell kommt Ihr Notebook sicher ans Ziel. Egal, ob Sie beruflich oder privat unterwegs sind, Ihr elektronisches Gerät ist in der gepolsterten Tasche gut geschützt.

Ein Befestigungsgurt sorgt zudem dafür, dass Ihr Gerät sicher gehalten wird, ohne zu verrutschen. Das Hauptfach bietet zusätzlichen Platz für Dokumente und persönliche Dinge. Mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte und Co. sind in der vorderen Reißverschlusstasche mit integrierter Workstation immer griffbereit. Der längenverstellbare und abnehmbare Schultergurt und die Tragegriffe machen das Tragen der Tasche sehr einfach. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Verschließbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
550 g
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptasche 15", laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.