Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX D31850 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX D31850 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
BASE XX D31850 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
BASE XX D31850 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
BASE XX D31850 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
BASE XX D31850 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
BASE XX D31850 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93291358
Hersteller:
     Base XX
Herst.-Nr.:
     D31850
EAN/GTIN:
     7640186419840
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Mit dem Notebook-Rucksack BASE XX kommt Ihr elektronisches Gerät sicher an sein Ziel. Ihr Notebook mit einer Größe von bis zu 14,1″ ist in dem gepolsterten Steckfach gut geschützt.

Ein Befestigungsgurt sorgt zudem dafür, dass Ihr Gerät sicher gehalten wird, ohne zu verrutschen. Das abschließbare 13-Liter-Hauptfach bietet zusätzlichen Platz für Unterlagen und persönliche Dinge. In den Seitentaschen können Sie Ihre Flasche und Ihren Regenschirm platzsparend verstauen. Mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte und Co. sind in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite immer griffbereit. Der gepolsterte Schultergurt und der bequeme Tragegriff machen das Tragen des Rucksacks sehr einfach. Alles in allem eine funktionale Tragelösung für zuverlässigen Schutz im beruflichen und privaten Bereich. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Verschließbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, dicota backpack black, laptop rucksack, laptop-rucksack dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.