Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL780A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL780A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Aruba JL780A Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93313984
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL780A
EAN/GTIN:
     190017481104
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1G Ind-Temp SFP-MMF-Transceiver, LC SX 500 m, für die Verwendung in ausgewählten Aruba Switches.
Weitere Informationen:
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
18.1 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,37*
€ 512,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,29*
€ 507,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,82*
€ 500,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.