Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ LWL Panel für 24 x SC Duplex / LC Quad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ LWL Panel für 24 x SC Duplex / LC Quad
DeLOCK 19″ LWL Panel für 24 x SC Duplex / LC Quad
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93332164
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43406
EAN/GTIN:
     4043619434060
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel sc-duplex
lwl patchpanel
Kurzbeschreibung

Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Es bietet 24 Einbauplätze für die individuelle Montage von SC Duplex oder LC Quad Kupplungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
43.6 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.