Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Gorenje BPS 6737 E14X Backofen 77 l A Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93403666
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     BPS 6737 E14X
EAN/GTIN:
     3838782477911
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Einbauherd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.71 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Leistung
3500 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Netto-Ofenvolumen
77 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
35400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
33400 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.