Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BOS 6737 E13X Backofen A Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93410261
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     BOS 6737 E13X
EAN/GTIN:
     3838782477102
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.821 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.97 W
Anschlusswert
3500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Leistung
3500 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Backofen
Netto-Ofenvolumen
77 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
30400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
28400 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Geräuschpegel
42 dB
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einbauherd, gorenje backofen, back ofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.