Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Gorenje BOS 6737 E13BG Ofen Integriert Elektro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93410651
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     BOS 6737 E13BG
EAN/GTIN:
     3838782503467
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Der Gorenje BOS 6737 E13BG Einbaubackofen mit seinen 77 Liter Fassungsvermögen bietet Ihnen viele Funktionen zur optimalen Zubereitung Ihrer Speisen. Mit der StepBake-Funktion können Sie den Backvorgang vollständig steuern, indem Sie ihn im Vorhinein manuell programmieren. Dafür stellen Sie einfach die Parameter für jeden der gewünschten 2 oder 3 Schritte ein und der Ofen kümmert sich um den Rest. Sie können sich anschließend entspannen und das Endergebnis genießen. Das DynamiCooling-System kühlt die Außenseite Ihres Ofens effizient und verhindert dadurch Schäden, die durch eine zu hohe Temperatur entstehen könnten. Dank der DynamiCooling+ Funktion regulieren Wärmesensoren die Kühlung der Außenwände und kühlen sie auf eine Temperatur von 60°C ab. Auch überzeugt der Gorenje BOS 6737 E13BG Einbackofen mit weiteren Funktionen wie PizzaMode, PerfectGrill und Gratin-Option.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Hüllenmaterial
Emaille
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LED
Steuerung
Drehregler
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
Slowenien
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
28800 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
3500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Backofen
Ofen enthalten
Ja
Netto-Ofenvolumen
77 l
Leistungen
Benzintyp
Elektro
Geräuschpegel
42 dB
Temperatursensor
Ja
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Programmierfunktionen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
30800 g
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.