Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knister Grill FAHRRADHALTERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Knister Grill FAHRRADHALTERUNG
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93412137
Hersteller:
     Knister Grill
Herst.-Nr.:
     4270000239946
EAN/GTIN:
     4270000239946
WIE WIRD DIE HALTERUNG BEFESTIGT? Greife hierzu die Fahrradhalterung und lege sie von hinten um deinen Fahrradlenker, sodass die schmale Seite nach unten und die größere mit dem Schlitz nach oben zeigt. Dann stecke den Metallstab durch eine der Lochöffnungen der Halterung. Achte hierbei darauf, dass die Halterung richtig eingestellt ist. Anschließend hake den Grill oben in die Halterung ein. Das Gewicht des Grills sorgt dann automatisch dafür, dass sich nichts verschiebt und du sicher mit deinem Grill am Lenker fahren kannst. WIE STELLE ICH DIE HALTERUNG EIN? Die Einstellung erfolgt einmalig und ohne Werkzeug. Lege die Halterung dafür zuerst um deinen Lenker. Positioniere sie so, dass sie waagrecht sitzt. Stecke den Abstandshalter (Stift aus Edelstahl) dann in eines der vier Löcher der Fahrradhalterung. Bei 90% der Lenker funktioniert eines der mittleren Löcher gut. Wenn du einen senkrechten Lenker hast (z.B. Hollandrad), nutze eines der oberen Löcher. Wenn du ein waagerechten Lenker hast (z.B. Rennrad), nutze das unterste Loch. Hake dann von oben den Grill ein. Durch das Gewicht des Grills wird nun die Halterung nach unten und der Stift gegen die Fahrradgabelung gedrückt, was der Konstruktion die nötige Stabilität verleiht. Falls der Grill nicht in der waagerechten Position sitzt, benutze bitte ein anderes Loch. WIE IST DAS FAHRGEFÜHL WÄHREND DER FAHRT? Du fragst dich, ob es schwierig ist mit dem Grill zu fahren? Keine Sorge. Mit unserem Knister fährt es sich so ähnlich wie mit einem Fahrradkörbchen vorne. Auch wenn er ein wenig schwerer ist als dieses, so gewöhnt man sich schnell daran und ist beim Fahren nicht eingeschränkt. Da der Grill aus Metall ist, ähnelt er einem Klangkörper. Wenn du also nur loses Besteck in den Korpus legst, klappert es natürlich. Wir empfehlen daher Grillgut oder Kohle im Grill zu transportieren – das sind super Schalldämpfer und der Platz im Grill ist optimal genutzt. Zur Sicherung des Grillrosts, kannst du zusätzlich die kleine Flügelschraube verwenden und den Rost somit vorm “herausspringen” beschützen. PASST DIE FAHRRADHALTERUNG AN MEINEN LENKER? Unsere patentierte Fahrradhalterung passt in 99 % der Fälle an alle Fahrradlenker. Je nach Lenkertyp, kannst du mit dem verstellbaren Abstandhalter den passenden Winkel einstellen, sodass der Grill optimal eingehängt werden kann und nicht wackelt. - Rohrdicken bis zu 45 mm sind möglich. - Lenker mit gängigen E-Bike Displays sind möglich. - Lenker mit bereits montierten Halterungen (z.B. klickfix®) können zeitgleich genutzt werden. Auch wenn die Fahrradhalterung an die meisten Lenkertypen passt, gibt es ein paar Ausnahmen: bei extrem schmalen Rennrad- oder Bullhorn Lenkern, kann es sein, dass der Grill nicht dazwischen passt (der Grill ist ohne Holzgriffe ca. 30cm breit, mit Holzgriffen ca. 42cm). Hier kann es passieren, dass die Holzgriffe oben am Lenker aufliegen. Wenn du ein sehr großes, waagrecht installiertes Display vorne am Lenker hast, wird es ebenfalls problematisch. Räder bei denen es ebenso kritisch wird, sind BMX Räder oder Räder mit extrem breiten Carbon-Triathlon Lenker. Hier raten wir grundsätzlich davon ab den Grill einzuhängen. DAS ERSTE GRILLSTARTUP DER WELT, GEGRÜNDET VON EINER FRAU Die Industriedesignerin Caro entwickelte noch während ihrem Studium den ersten Prototypen des Knister Grills. In der Münchner Innenstadt aufgewachsen erkannte Sie schon in der Jugend das Problem vom komplizierten Grillen unterwegs. "Meine Vision ist es, das Leben der Menschen mit durchdachten, langlebigen und lokal produzierten Produkten zu erleichtern. Nachhaltige und lokale Produktion ist die Zukunft der Produktentwicklung und meine Verantwortung als Unternehmer des 21. Jahrhunderts." CAMPING URLAUB, AUSFLÜGE, BALKONIEN... DAS IDEALE GESCHENK! Knister ist das perfekte Geschenk für Freunde, die in ihrer Freizeit etwas einzigartiges Erleben wollen. Für Freunde, die gerne draußen sind, die Feuer, Grillen und die Natur lieben. Dieses Jahr ging's nicht mit dem Flieger in den Süden? Kein Problem, schnapp dir deine Liebsten, dein Auto und auf gehts in den "Urlaub vor der Tür". Wir verwenden nur sehr hochwertige Materialien, damit dich dein Knister Grill ewig begleitet. HÖCHSTE QUALITÄT AUS 100% DEUTSCHER PRODUKTION Alle Knister Grills werden mit höchstem Qualität-Standard in Deutschland gefertigt. Unsere Vision ist es, einen Grill zu entwickeln, der ewig hält. Solide Materialien, innovative Beschichtungen und perfekte Verarbeitung machen den Knister Grill zum besten portablen Grill auf dem Markt! Durch unsere regionalen Produzenten aus Bayern sparen wir enorm viel Co2 auf den Transportwegen. Ein Knister Grill benötigt 20x weniger Co2 in der Produktion, als herkömmliche Marken Picknick-Grills. Diese regionale Lieferkette ist einzigartig in der Branche!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Typ
Rack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.