Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Gorenje BO 6717 E03X Backofen A Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93412418
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     BO 6717 E03X
EAN/GTIN:
     3838782477089
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.94 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Leistung
3500 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Backofen
Netto-Ofenvolumen
77 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
30000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
28000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Geräuschpegel
42 dB
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: gorenje backofen, back ofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.