Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology 550W Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology 550W Netzteil Grau
Synology 550W Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93476725
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 550W_1
EAN/GTIN:
     4711174728848
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
Leistungen
Zweck
NAS/Speicherserver
Kompatible Produkte
DS3622xs+, DS3617xsII, DS2422+, DS2419+II, DX1222, DX1215II
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
1210 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.