Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 136D-MDEU Tonbandkassette 6,3 m Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 136D-MDEU Tonbandkassette 6,3 m Transparent 1 Stück(e)
3M 136D-MDEU Tonbandkassette 6,3 m Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93486916
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     136D-MDEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Scotch doppelseitiges Klebeband eignet sich hervorragend zum Anbringen und Montieren leichter Gegenstände. Keine Tropfen, Verstopfungen und Luftblasen wie bei der Verwendung von Klebstoff; nur 3M Qualitäts-Klebetechnik. Scotch doppelseitiges Klebeband ist die starke, langlebige Möglichkeit, Ihre Modelle und Displays zu gestalten, zu erstellen und zu präsentieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
6.3 m
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Doppelseitig
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Spender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
665DP
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.