Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kalmar Eiche, Weiß Multi-Bilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kalmar Eiche, Weiß Multi-Bilderrahmen
Hama Kalmar Eiche, Weiß Multi-Bilderrahmen
Hama Kalmar Eiche, Weiß Multi-Bilderrahmen
Hama Kalmar Eiche, Weiß Multi-Bilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93558666
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00114655
EAN/GTIN:
     4047443475541
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Eiche, Weiß
Typ
Multi-Bilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
5
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
2es Bild Größe
13 x 18 cm
Stil
Modern
Bezel
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.