Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot 60 W R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot 60 W R7S
Philips Spot 60 W R7S
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93564815
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514303812
EAN/GTIN:
     8719514303812
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
118 mm
Breite
1.5 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
11.8 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
7.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Lichtleistung
810 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514303812
12NC Logistikcode(s)
929002495001
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
7.2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951430381200
Nennlichtstrom
810 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.