Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Laserliner ThermoSensor Indoor Temperatursensor Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93566351
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.438A
EAN/GTIN:
     4021563706235
Suchbegriffe:
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Temperatursensor
Temperaturmessbereich
-40 - 100 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Sondenlänge
35 mm
Kabellänge
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.